CHF 672.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Referenzdrehzahl | 3.95 rpm |
Grenzdrehzahl | 7.8 rpm |
Gewicht | 3.191 kg |
Mit Dichtung | Nein |