CHF 607.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 110 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Gewicht | 2.69 kg |
Mit Dichtung | Nein |