FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7411-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668607
  • Hersteller:191189100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
4.15 rpm
Grenzdrehzahl
8.4 rpm
Gewicht
2.69 kg
Mit Dichtung
Nein