CHF 502.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 543.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 110 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Referenzdrehzahl | 4.15 rpm |
Grenzdrehzahl | 8.4 rpm |
Gewicht | 2.642 kg |
Mit Dichtung | Nein |