CHF 504.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 86 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Gewicht | 1.785 kg |
Mit Dichtung | Nein |