FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7408-B-XL-MP

  • ERIKS:11668604
  • Hersteller:191188130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
5 rpm
Grenzdrehzahl
10.9 rpm
Gewicht
1.368 kg
Mit Dichtung
Nein