FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7407-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624881
  • Hersteller:7407-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
43 kN
Gewicht
1.095 kg
Mit Dichtung
Nein