CHF 261.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |