FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7406-B-XL-MP

  • ERIKS:12624877
  • Hersteller:7406-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Gewicht
0.8 kg
Mit Dichtung
Nein