CHF 231.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 43.5 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Gewicht | 0.6 kg |
Mit Dichtung | Nein |