FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7338-B-MP-UA

  • ERIKS:12624873
  • Hersteller:7338-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'161.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'822.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
78 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
440 kN
Statische Belastung
630 kN
Gewicht
48 kg
Mit Dichtung
Nein