CHF 7'443.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'046.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Statische Belastung | 610 kN |
Gewicht | 42.7 kg |
Mit Dichtung | Nein |