CHF 6'380.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'897.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Statische Belastung | 610 kN |
Mit Dichtung | Nein |