FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7334-B-MP-UO

  • ERIKS:12624871
  • Hersteller:7334-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'455.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'897.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
580 kN
Gewicht
36.7 kg
Mit Dichtung
Nein