CHF 4'724.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'107.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Gewicht | 34.4 kg |
Mit Dichtung | Nein |