FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7332-B-MP-UO

  • ERIKS:11668603
  • Hersteller:167265530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'099.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'512.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
360 kN
Statische Belastung
475 kN
Referenzdrehzahl
2.04 rpm
Grenzdrehzahl
2.95 rpm
Gewicht
31.2 kg
Mit Dichtung
Nein