CHF 4'414.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'771.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 68 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 360 kN |
Statische Belastung | 475 kN |
Referenzdrehzahl | 2.04 rpm |
Grenzdrehzahl | 2.95 rpm |
Gewicht | 29 kg |
Mit Dichtung | Nein |