CHF 3'655.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'951.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 65 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 430 kN |
Referenzdrehzahl | 2.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 3.15 rpm |
Gewicht | 26 kg |
Mit Dichtung | Nein |