FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7330-B-MP

  • ERIKS:11668598
  • Hersteller:191185200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'209.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'469.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
430 kN
Referenzdrehzahl
2.2 rpm
Grenzdrehzahl
3.15 rpm
Gewicht
24.8 kg
Mit Dichtung
Nein