FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7328-B-MP-UO

  • ERIKS:11668597
  • Hersteller:191185110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'266.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'531.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
62 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
310 kN
Statische Belastung
375 kN
Referenzdrehzahl
2.4 rpm
Grenzdrehzahl
3.35 rpm
Gewicht
22.1 kg
Mit Dichtung
Nein