FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7326-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560860
  • Hersteller:092861270-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'015.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'179.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
325 kN
Mit Dichtung
Nein