CHF 2'239.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'421.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Referenzdrehzahl | 2.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |
Gewicht | 17.5 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'136.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'310.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026