FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7324-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624866
  • Hersteller:7324-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'974.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'134.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
275 kN
Statische Belastung
285 kN
Gewicht
14.3 kg
Mit Dichtung
Nein