CHF 1'615.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'746.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 275 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Mit Dichtung | Nein |