FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7322-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560858
  • Hersteller:092861253-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'437.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
245 kN
Mit Dichtung
Nein