FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7321-B-XL-MP

  • ERIKS:13250832
  • Hersteller:7321-B-XL-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'007.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'088.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
49 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
214 kN
Mit Dichtung
Nein