FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7320-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624863
  • Hersteller:7320-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'212.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'311.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
197 kN
Gewicht
8.39 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'122.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'213.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026