FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7320-B-XL-MP-P5-UO

  • ERIKS:14178879
  • Hersteller:022753311-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'309.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'415.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
214 kN
Statische Belastung
197 kN
Mit Dichtung
Nein