CHF 1'067.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'154.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 189 kN |
Statische Belastung | 167 kN |
Referenzdrehzahl | 3.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 5.7 rpm |
Gewicht | 6.5 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'025.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026