FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7318-B-XL-MP

  • ERIKS:12624857
  • Hersteller:7318-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 725.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
155 kN
Gewicht
5.694 kg
Mit Dichtung
Nein