CHF 757.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 819.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Gewicht | 4.9 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 745.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 805.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026