FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7316-B-XL-MP

  • ERIKS:12624851
  • Hersteller:7316-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 555.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
124 kN
Gewicht
4.15 kg
Mit Dichtung
Nein