CHF 592.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 640.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Mit Dichtung | Nein |