FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7315-B-XL-MP

  • ERIKS:12624846
  • Hersteller:7315-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Gewicht
3.51 kg
Mit Dichtung
Nein