FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7314-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624843
  • Hersteller:7314-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
93 kN
Gewicht
2.9 kg
Mit Dichtung
Nein