FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560850
  • Hersteller:088941310-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Mit Dichtung
Nein