Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833219
  • Hersteller:167262270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
5 rpm
Grenzdrehzahl
8.4 rpm
Gewicht
2.4 kg
Mit Dichtung
Nein