FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313-B-XL-MP

  • ERIKS:12624837
  • Hersteller:7313-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
110 kN
Statische Belastung
82 kN
Gewicht
2.405 kg
Mit Dichtung
Nein