FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624835
  • Hersteller:7312-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Gewicht
1.925 kg
Mit Dichtung
Nein