CHF 348.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Gewicht | 1.92 kg |
Mit Dichtung | Nein |