CHF 501.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
Mit Dichtung | Nein |