FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7311-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560848
  • Hersteller:088971562-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
91 kN
Statische Belastung
61 kN
Mit Dichtung
Nein