FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7311-B-XL-MP

  • ERIKS:11668552
  • Hersteller:167261110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
91 kN
Statische Belastung
61 kN
Referenzdrehzahl
5.6 rpm
Grenzdrehzahl
10 rpm
Gewicht
1.555 kg
Mit Dichtung
Nein