FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310-B-XL-MP

  • ERIKS:12624829
  • Hersteller:7310-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
50 kN
Gewicht
1.168 kg
Mit Dichtung
Nein