CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 65 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Gewicht | 0.927 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 163.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026