FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7309-B-XL-MP

  • ERIKS:12624826
  • Hersteller:7309-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
43 kN
Gewicht
0.936 kg
Mit Dichtung
Nein