FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560845
  • Hersteller:088882411-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Mit Dichtung
Nein