FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7308-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624822
  • Hersteller:7308-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Gewicht
0.657 kg
Mit Dichtung
Nein