FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7307-B-XL-MP

  • ERIKS:12624817
  • Hersteller:7307-B-MP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Gewicht
0.51 kg
Mit Dichtung
Nein