CHF 106.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 14.2 kN |
Gewicht | 0.261 kg |
Mit Dichtung | Nein |